Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux latéraux inox 304L - 400x100mm - NSYSPSX4100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux latéraux inox 304L - 400x100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 115 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480626043

Réf. Sonepar

01887062604

Réf. Fournisseur

NSYSPSX4100

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier inoxydable

largeur:

115 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

PanelSeT SFN Accessoires - panneau latéral de socle - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 2 panneaux latéraux - non traité - 100 x 115 x nominal 400 mm - IP30 - IK10