Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux latéraux - inox 304L - 400x200mm - NSYSPSX4200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 26 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480626265
Réf. Sonepar
01887062626
Réf. Fournisseur
NSYSPSX4200
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
26 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre


