Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux latéraux - inox 304L - 600x100mm - NSYSPSX6100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux latéraux - inox 304L - 600x100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 115 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480626067

Réf. Sonepar

01887062606

Réf. Fournisseur

NSYSPSX6100

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier inoxydable

largeur:

115 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

PanelSeT SFN Accessoires - panneau latéral de socle - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 2 panneaux latéraux - non traité - HxLxP (mm) 100 x 115 x nominal 600 - IP30 - IK10