Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu de 2 panneaux latéraux - 1200x400 mm - NSY2SPN124

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606486104279

Réf. Sonepar

01887610427

Réf. Fournisseur

NSY2SPN124

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

1200 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - Accessoire d'enveloppe - Jeu de 2 panneaux latéraux - En acier - Gris RAL7035 - 1200x400 mm

Les Atouts de l'article:

Ces deux panneaux latéraux en acier sont conçus pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils ont une hauteur et une profondeur nominales de respectivement 1200 mm et 400 mm. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Ils sont de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
  • Facile à visser : crochet intégré qui maintient le panneau en place pendant l'installation
  • Robuste pour une protection maximale des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation