Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu de 2 panneaux latéraux - 1200x800 mm - NSY2SPN128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486104309
Réf. Sonepar
01887610430
Réf. Fournisseur
NSY2SPN128
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
largeur:
800 mm
hauteur:
1200 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces deux panneaux latéraux en acier sont conçus pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils ont une hauteur et une profondeur nominales de respectivement 1200 mm et 800 mm. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Ils sont de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
- Facile à visser : crochet intégré qui maintient le panneau en place pendant l'installation
- Robuste pour une protection maximale des composants
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
- Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation



