Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu de 2 panneaux latéraux - 300x600 mm - NSYSPBCN36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486104255
Réf. Sonepar
01887610425
Réf. Fournisseur
NSYSPBCN36
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
largeur:
600 mm
hauteur:
300 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces deux panneaux latéraux en acier sont adaptés pour assembler une chambre de jeu de barres supérieure PanelSeT SFN. Ils ont une hauteur et une profondeur nominales de respectivement 300 mm et 600 mm. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Ils sont de couleur grise (RAL 7035).
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'assembler une chambre de jeu de barres
- Robuste : permet la protection des composants
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps



