Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu de 2 panneaux latéraux inox 304L - 2000x400mm - NSY2SPX204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier inoxydable
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480154782
Réf. Sonepar
00020061064
Réf. Fournisseur
NSY2SPX204
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier inoxydable
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non



