Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu de 2 panneaux latéraux inox 304L - 2000x500mm - NSY2SPX205

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier inoxydable

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480154799

Réf. Sonepar

00020061065

Réf. Fournisseur

NSY2SPX205

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier inoxydable

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

largeur:

500 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non