Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu de 4 équerres de levage - NSYPUNX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - équerre de transport

  • matériau - métal

  • charge maximum supportée - 2000 kg

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480154898

Réf. Sonepar

00020017160

Réf. Fournisseur

NSYPUNX

Marque

Schneider Electric

modèle:

équerre de transport

matériau:

métal

charge maximum supportée:

2000 kg

largeur:

200 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

49 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0