Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - porte pleine double - 1200x1200 mm (HxL) - NSYSMDN12122D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 1169 mm
hauteur - 1166 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606486834824
Réf. Sonepar
01887683482
Réf. Fournisseur
NSYSMDN12122D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
1169 mm
hauteur:
1166 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
24 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Cette porte pleine de H1200xL1200mm est à monter en façade et sur les côtés d'une armoire PanelSet SM ou SFN. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? NSYSMDN12122D se compose d'un lot de 2 portes. Quels sont les avantages à l'installation ? Cette porte possède des charnières semi-ouvertes permettant un gain de temps pour le montage ou démontage de la porte. A quels standards et normes le produit répond-il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous ? Des variantes de taille existent : H1800xL1600; H1600xL1200; H1600xL1000; H1400xL1200; H1400xL1000; H1200xL1200 et H1200xL1000. Cette porte est compatible avec les armoires PanelSet SM ou SFN.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.