Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - porte pleine double - 1800x1600 mm (HxL) - NSYSMDN18162D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 1569 mm

  • hauteur - 1766 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606486834879

Réf. Sonepar

01887683487

Réf. Fournisseur

NSYSMDN18162D

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

1569 mm

hauteur:

1766 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Oui

profondeur:

24 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT SFN Accessoires - 2 portes pleines ext. façade - en acier - gris RAL 7035 - 1800x1600 mm (HXL) - 1 syst. de barre de verr. à 4 points - 1 système de blocage - 2 cadres de renforcement - 8 charnières - 2 portes - réversible (120 °)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Cette porte pleine de H1800xL1600mm est à monter en façade et sur les côtés d'une armoire PanelSet SM ou SFN. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? NSYSMDN18162D se compose d'un lot de 2 portes. Quels sont les avantages à l'installation ? Cette porte possède des charnières semi-ouvertes permettant un gain de temps pour le montage ou démontage de la porte. A quels standards et normes le produit répond-il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous ? Des variantes de taille existent : H1800xL1600; H1600xL1200; H1600xL1000; H1400xL1200; H1400xL1000; H1200xL1200 et H1200xL1000. Cette porte est compatible avec les armoires PanelSet SM ou SFN.

Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.