Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - porte ventilée simple - 1800x800 mm (HxL) - NSYPCVDN188

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606487084853

Réf. Sonepar

01887708485

Réf. Fournisseur

NSYPCVDN188

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

800 mm

hauteur:

1800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT SFN Accessoires - porte ventilée pour cellule SFN - pour application 19 pouces - 1800x800mm (HxL) - 1 porte - 1 poignée avec serrure - 1 verrou. 4 pts - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte ventilée pour rack 19" permet d'assurer l'aération naturelle de l'armoire. Elle est conçue pour assembler une armoire électrique PanelSeT SFN avec des dimensions de 1800 mm de hauteur et 1800 mm de largeur pour les applications électroniques.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le kit comprend la porte et la poignée.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.



Quelques mots du fabricant :

  • Construit dans le but d'assembler un boîtier PanelSeT SFN pour des applications électroniques
  • La conception de la poignée est à la fois esthétique et ergonomique, ce qui facilite l'ouverture et la fermeture
  • Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
  • Emballage réutilisable avec une réduction significative des plastiques à usage unique