Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - SM - charnières et système de fermeture - 2 portes - NSYDHSMN2D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charnière intérieure - Oui

  • charnière extérieure - Non

  • charnière ajustable - Non

  • angle d’ouverture max. - 120 °

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606486835074

Réf. Sonepar

01887683507

Réf. Fournisseur

NSYDHSMN2D

Marque

Schneider Electric

charnière intérieure:

Oui

charnière extérieure:

Non

charnière ajustable:

Non

angle d’ouverture max.:

120 °

matériau:

acier

PanelSeT SFN Accessoires - charnières et système de fermeture - 2 portes - éléments de fixation - charnière - arrêt de porte

Les Atouts de l'article:

Ce jeu de charnières et d'arrêts de porte double est une pièce de rechange pour les armoires en acier PanelSeT SM sur pied. Il se compose de deux arrêts de porte, à assembler respectivement en haut et en bas, et d'un jeu de huit charnières pour les deux portes.



Quelques mots du fabricant :

  • Solides et robustes