Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - toit élargi standard - 1000x600 mm (LxP) - NSYRSFN106L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 999 mm
hauteur - 13 mm
profondeur - 599 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486834954
Réf. Sonepar
01887683495
Réf. Fournisseur
NSYRSFN106L
Marque
Schneider Electric
largeur:
999 mm
hauteur:
13 mm
profondeur:
599 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce toit est une pièce de rechange pour l'armoire électrique modulaire en acier décarbonisé PanelSeT SFN. Il a une largeur et une profondeur nominales de 1000 mm et 600 mm respectivement et est fabriqué en tôle d'acier avec une finition en poudre époxy-polyester lui conférant un aspect lisse.
Quelques mots du fabricant :
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
- Disponible en différentes tailles pour répondre à vos besoins d'installation




