Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - traverse intermédiaire horizontale - L800mm - NSYMICN8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - traverse intermédiaire horizontale - L800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 710 mm

  • hauteur - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606486521304

Réf. Sonepar

01887652130

Réf. Fournisseur

NSYMICN8

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

710 mm

hauteur:

31 mm

profondeur:

11.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT SFN Accessoires - traverse intermédiaire horizontale - en acier - gris RAL 7035 - Longueur 800 mm

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'une traverse intermédiaire à utiliser avec des portes partielles avec PanelSeT SFN pour armoire de centre de commande de moteur. Elle doit être fixée par des vis à l'extérieur de l'emplacement de l'armoire à l'avant. La largeur nominale est de 800 mm. La barre transversale est en acier de couleur grise (RAL7035). L'ensemble contient des éléments de fixation et 2 traverses. Elle est réglable en hauteur tous les 50 mm pour les portes partielles. NSYMICN8 peut être utilisé pour une application compartimentée. La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester. Ce produit est qualifié de green premium.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer et à fixer directement à la structure depuis l'extérieur de l'enceinte
  • Solide et robuste
  • Protection anticorrosion grâce au revêtement en poudre époxy-polyester