Schneider Electric - PanelSeT SFN - cellule - 1 porte - avec châssis - assemblé - 1400x800x400 mm - NSYSFN14840P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486102589
Réf. Sonepar
01887610258
Réf. Fournisseur
NSYSFN14840P
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1400 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
471 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
0 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
0 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
0 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce PanelSeT SFN est une armoire électrique modulaire en acier décarbonisé qui se dresse au sol et convient aux applications polyvalentes. Elle contient de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Sa hauteur, sa largeur et sa profondeur nominales sont respectivement de 1400 mm, 800 mm et 400 mm. Le cadre et les montants de l'armoire sont en acier galvanisé pour plus de durabilité. La porte et les panneaux sont en tôle d'acier, tandis que la poignée est en polyamide 6 avec 30% de fibre de verre. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. L'armoire est de couleur grise (RAL 7035) avec une poignée noire (RAL 9005). Une porte pleine, un panneau arrière, un toit, deux rails coulissants et un jeu de supports pour le châssis de montage à fixation rapide. La porte a une ouverture jusqu'à 120 degrés et est réversible, ce qui signifie qu'elle peut être ouverte de chaque côté. La porte est équipée d'une serrure à quatre points avec une poignée munie d'un insert double barre de 5 mm pour des raisons de sécurité. Le boîtier est classé IP55, ce qui le rend résistant à la poussière, à l'eau et à l'huile. L'armoire est également résistante aux chocs, avec un indice IK10. Le fonctionnement est pratique grâce à l'accès par l'arrière, l'avant et le côté.
Quelques mots du fabricant :
- Conforme aux normes IEC et UL : robuste pour une protection maximale des composants
- Disponible en versions montée, personnalisée et en kit : optimise vos configurations pour vos besoins spécifiques
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
- Grand choix de dimensions et d'accessoires : simplifie le montage et l'installation des équipements électriques











