Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - cadre supérieur et inférieur - 1200x800 mm (Hxl) - NSYSFNC128


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - profil 
- adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm 
- adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm 
- matériau - métal 
- largeur - 1200 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PanelSeT SFN Kit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486104156
Réf. Sonepar
01887610415
Réf. Fournisseur
NSYSFNC128
Marque
Schneider Electric
modèle:
profil
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
1200 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
800 mm
capacité de charge max.:
1500 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 1200 mm et 800 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
- Robuste pour une protection maximale des composants
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
- Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation



