Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - cadre supérieur et inférieur - 1600x400 mm (Hxl) - NSYSFNC164

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486104163

Réf. Sonepar

01887610416

Réf. Fournisseur

NSYSFNC164

Marque

Schneider Electric

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

1600 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

400 mm

capacité de charge max.:

1500 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT SFN kit - cadre supérieur et inférieur - en acier décarboné - gris RAL 7035 - 1600x400 mm (HxL)

Les Atouts de l'article:

Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 1600 mm et 400 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
  • Robuste pour une protection maximale des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation