Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - cadre supérieur et inférieur - 300x800 mm (Hxl) - NSYSFNC38

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486103937

Réf. Sonepar

01887610393

Réf. Fournisseur

NSYSFNC38

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

300 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

800 mm

capacité de charge max.:

1500 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT SFN kit - cadre supérieur et inférieur - en acier décarboné - gris RAL 7035 - 300x800 mm (HxL)

Les Atouts de l'article:

Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 300 mm et 800 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). L'armoire est certifiée UL Types 3R/12 et IP55, ce qui la rend résistante à la poussière, à l'eau et à la pénétration d'huile. L'armoire est également résistante aux chocs, avec un calibre. Le fonctionnement est pratique grâce à l'accès par l'arrière, l'avant et le côté.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
  • Robuste pour une protection maximale des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation