Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - cadre supérieur et inférieur - 600x500 mm (Hxl) - NSYSFNC65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT SFN Kit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486104002
Réf. Sonepar
01887610400
Réf. Fournisseur
NSYSFNC65
Marque
Schneider Electric
modèle:
profil
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
500 mm
capacité de charge max.:
1500 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 600 mm et 500 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
- Robuste pour une protection maximale des composants
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
- Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation



