Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - cadre supérieur et inférieur - 800x400 mm (Hxl) - NSYSFNC84

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606486104040

Réf. Sonepar

01887610404

Réf. Fournisseur

NSYSFNC84

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

400 mm

capacité de charge max.:

1500 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT SFN kit - cadre supérieur et inférieur - en acier décarboné - gris RAL 7035 - 800x400 mm (HxL)

Les Atouts de l'article:

Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 800 mm et 400 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
  • Robuste pour une protection maximale des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation