Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - lot de 4 montants verticaux - 1200 mm (H) - NSYSFNV12

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - lot de 4 montants verticaux - 1200 mm (H)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486103852

Réf. Sonepar

01887610385

Réf. Fournisseur

NSYSFNV12

Marque

Schneider Electric

modèle:

profil

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

45 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT SFN kit - lot de 4 montants verticaux - en acier - gris RAL 7035 - hauteur 1200 mm

Les Atouts de l'article:

Ces montants verticaux en acier sont spécialement conçus pour assembler une armoire électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de 4 unités a une hauteur nominale de 1200 mm. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
  • Robuste pour une protection maximale des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation