Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - lot de 4 montants verticaux - 1600 mm (H) - NSYSFNV16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm
matériau - métal
largeur - 45 mm
hauteur - 1600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT SFN Kit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606486103876
Réf. Sonepar
01887610387
Réf. Fournisseur
NSYSFNV16
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
profil
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1600 mm
matériau:
métal
largeur:
45 mm
hauteur:
1600 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ces montants verticaux en acier sont spécialement conçus pour assembler une armoire électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de 4 unités a une hauteur nominale de 1600 mm. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
- Robuste pour une protection maximale des composants
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
- Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation