Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - lot de 4 montants verticaux - 2000 mm (H) - NSYSFNV20

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - lot de 4 montants verticaux - 2000 mm (H)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606486103890

Réf. Sonepar

01887610389

Réf. Fournisseur

NSYSFNV20

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

profil

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

matériau:

métal

largeur:

45 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT SFN kit - lot de 4 montants verticaux - en acier - gris RAL 7035 - hauteur 2000 mm

Les Atouts de l'article:

Ces montants verticaux en acier sont spécialement conçus pour assembler une armoire électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de 4 unités a une hauteur nominale de 2000 mm. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier recyclé fabriqué avec des énergies renouvelables, dans le respect de l'environnement.
  • Pour assembler une armoire électrique PanelSet SFN en kit
  • Robuste et durable, grande protection des composants
  • Design ergonomique, gain de temps et utilisation pratique
  • Disponible en différentes tailles pour répondre à tous les besoins d'installation
  • Emballage écologique réutilisable sans plastiques à usage unique