Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - panneau arrière - 1400x600 mm (Hxl) - NSYBPN146

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - panneau arrière - 1400x600 mm (Hxl)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486104538

Réf. Sonepar

01887610453

Réf. Fournisseur

NSYBPN146

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

1400 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PanelSeT SFN kit - panneau arrière par fixation externe - en acier - gris RAL 7035 - 1400x-600 mm (Hxl)

Les Atouts de l'article:

Ce panneau arrière en acier est spécialement conçu pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PanelSeT SFN pour diverses applications. Sa hauteur et sa largeur nominales sont respectivement de 1400 mm et 600 mm. Le panneau est en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
  • Facile à visser : crochet intégré qui maintient le panneau en place pendant l'installation
  • Robuste pour une protection maximale des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation