Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - panneau arrière - 1600x600 mm (Hxl) - NSYBPN166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Kit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486104552
Réf. Sonepar
01887610455
Réf. Fournisseur
NSYBPN166
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
largeur:
600 mm
hauteur:
1600 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce panneau arrière en acier est spécialement conçu pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PanelSeT SFN pour diverses applications. Sa hauteur et sa largeur nominales sont respectivement de 1600 mm et 600 mm. Le panneau est en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
- Facile à visser : crochet intégré qui maintient le panneau en place pendant l'installation
- Robuste pour une protection maximale des composants
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
- Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation


