Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - porte pleine - 1400x800 mm (Hxl) - NSYSFND148

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - porte pleine - 1400x800 mm (Hxl)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 769 mm

  • hauteur - 1366 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486377970

Réf. Sonepar

01887637797

Réf. Fournisseur

NSYSFND148

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

769 mm

hauteur:

1366 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

26 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT SFN kit - porte pleine ext. façade et côté - pour cellule SFN et armoire SM - en acier - gris ral 7035 - 1400x800mm (Hxl) - 1 porte - 4 charnières - 1 poignée avec serrure - 1 verrou. 4 pts - 1 cadre - 1 verrou - ouv. révers. 120°

Les Atouts de l'article:

Cette porte en acier est spécialement conçue pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Sa hauteur et sa largeur nominales sont respectivement de 1400 mm et 800 mm. La porte est en tôle d'acier, tandis que la poignée est en polyamide 6 avec 30% de fibre de verre. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Elle est de couleur grise (RAL 7035) avec une poignée noire (RAL 9005). Elle a une ouverture jusqu'à 120 degrés et est réversible, ce qui signifie qu'il peut être ouvert de chaque côté. La porte est équipée d'une serrure à quatre points avec une poignée munie d'un insert double barre de 5 mm pour des raisons de sécurité. Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
  • Poignée esthétique et ergonomique : facilite l'ouverture et la fermeture
  • Robuste pour une protection maximale des composants
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation