Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - porte pleine - 1600x600 mm (Hxl) - NSYSFND166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 569 mm
hauteur - 1566 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SFN Kit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486377987
Réf. Sonepar
01887637798
Réf. Fournisseur
NSYSFND166
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
569 mm
hauteur:
1566 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
26 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Cette porte en acier est spécialement conçue pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Sa hauteur et sa largeur nominales sont respectivement de 1600 mm et 600 mm. La porte est en tôle d'acier, tandis que la poignée est en polyamide 6 avec 30% de fibre de verre. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Elle est de couleur grise (RAL 7035) avec une poignée noire (RAL 9005). Elle a une ouverture jusqu'à 120 degrés et est réversible, ce qui signifie qu'il peut être ouvert de chaque côté. La porte est équipée d'une serrure à quatre points avec une poignée munie d'un insert double barre de 5 mm pour des raisons de sécurité. Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
- Poignée esthétique et ergonomique : facilite l'ouverture et la fermeture
- Robuste pour une protection maximale des composants
- Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation


