Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - porte vitrée - 1400x600 mm (Hxl) - NSYSFND146T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - porte vitrée - 1400x600 mm (Hxl)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 569 mm

  • hauteur - 1366 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486378267

Réf. Sonepar

01887637826

Réf. Fournisseur

NSYSFND146T

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

569 mm

hauteur:

1366 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

26 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT SFN kit - porte transp. ext. - façade - côté - cellule SFN - H 1400x600mm - 1 porte - 4 charnières - 1 poignée avec serrure - 1 verrou. 4 pts - verre Securit - en acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°

Les Atouts de l'article:

Cette porte vitrée est conçue pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Sa hauteur et sa largeur nominales sont respectivement de 1400 mm et 600 mm. Sa hauteur et sa largeur nominales sont respectivement de 1800 mm et 1000 mm. La porte est en tôle d'acier et en verre Securit, tandis que la poignée est en polyamide 6 avec 30% de fibre de verre. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Elle est de couleur grise (RAL 7035) avec une poignée noire (RAL 9005). Elle a une ouverture jusqu'à 120 degrés et est réversible, ce qui signifie qu'il peut être ouvert de chaque côté. La porte est équipée d'une serrure à quatre points avec une poignée munie d'un insert double barre de 5 mm pour des raisons de sécurité. Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
  • Poignée esthétique et ergonomique : facilite l'ouverture et la fermeture
  • Robuste pour une protection maximale des composants
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation