Schneider Electric - PanelSeT SFX - cellule - acier inoxydable 304L - 1800x1200x400mm - NSYSFX181240

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480155628

Réf. Sonepar

00020061422

Réf. Fournisseur

NSYSFX181240

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

1200 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

300 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SFX - cellule - acier inoxydable 304L - H1800xL1200xP400mm - IP55 - installation sol - avec 1 structure, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports platine de montage, 1 plaque passe-câbles, 1 porte avec cadre renfort

Quelques mots du fabricant :

  • En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
  • Ouverture de la porte réversible jusqu'à 120° pour un accès facile
  • Facile à utiliser grâce à l'accessibilité par le côté et par l'avant
  • Serrure à trois points avec insert double barre de 5 mm pour une sécurité optimale
  • Plaque passe-câbles, porte et support de montage retirables pour la maintenance
  • Finition brossée Scotch-Brite® pour un design épuré
  • Application possible dans des environnements difficiles