Schneider Electric - PanelSeT SFX - cellule - acier inoxydable 304L - 2000x1200x600mm - NSYSFX201260

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480155666

Réf. Sonepar

00020061427

Réf. Fournisseur

NSYSFX201260

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

1200 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

300 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SFX - cellule - acier inoxydable 304L - H2000xL1200xP600mm - enveloppe juxtaposable - boitier : polyvalent - IP55

Les Atouts de l'article:

Cette armoire au sol compacte en acier inoxydable 304L PanelSeT SFX convient à une application polyvalente et une résistance à la corrosion. Elle convient aux environnements difficiles et est résistante aux impacts (indice IK10, IEC62262), à la poussière et à l'eau (indice IP55, IEC60529). Sa finition est brossée Scotch-Brite®. L’armoire comprend une structure, deux portes avec cadre de renfort, quatre supports de plaque de montage, une plaque passe-câbles et un système de verrouillage avec poignée sur la porte. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. Il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). L'armoire dispose d'un verrou à trois points avec une poignée avec insert double barre de 5mm. Les portes, la plaque passe-câbles et les supports de montage peuvent être retirés à des fins de maintenance.



Quelques mots du fabricant :

  • Armoire au sol en acier inoxydable pour des applications polyvalentes
  • Grande résistance à la poussière et à l'eau (indice de protection IP55)
  • Résistance élevée aux chocs (indice IK10)
  • Ouverture des portes jusqu'à 120° pour un accès facile
  • Serrure à trois points avec insert double barre pour plus de sécurité
  • Portes, plaque passe-câbles et supports de montage amovibles pour faciliter la maintenance
  • Ouverture de porte réversible pour plus de praticité