Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFX - cellule - acier inoxydable 304L - 2000x800x400mm - NSYSFX20840

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480155680

Réf. Sonepar

00020061424

Réf. Fournisseur

NSYSFX20840

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

300 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SFX - cellule - acier inoxydable 304L - H2000xL800xP400mm - IP66 - installation sol - avec 1 structure, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports platine de montage, 1 plaque passe-câbles, 1 porte avec cadre renfort

Les Atouts de l'article:

Cette armoire polyvalente au sol PanelSeT SFX en acier inoxydable 304L convient aux environnements difficiles. Ses indices de protection sont IK10 (IEC62262) et IP55 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau. Elle dispose d'une finition brossée Scotch-Brite®. L’armoire comprend une structure, une plaque passe-câbles, une porte pleine avec cadre de renfort, quatre supports de montage et un système de verrouillage avec poignée sur la porte. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 5mm. La porte, la plaque passe-câbles et les supports de montage peuvent être retirés à des fins de maintenance. Elle est certifiée UL et répond aux normes CEI 62208 et NEMA 4X. L'accès est frontal.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
  • Grande résistance aux chocs (indice IK10)
  • Résistant à la poussière et à l'eau (IP55)
  • Ouverture de la porte pleine à 120° pour un accès facile
  • Installation flexible grâce à la porte réversible
  • Verrouillage à trois points avec poignée à insert double barre
  • Composants amovibles pour faciliter la maintenance
  • Adapté aux environnements difficiles et soumis aux règles d'hygiène