Schneider Electric - PanelSeT SFX - cellule - acier inoxydable 304L - 2000x800x600mm - NSYSFX20860

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480155697

Réf. Sonepar

00020061425

Réf. Fournisseur

NSYSFX20860

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

300 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SFX - cellule - acier inoxydable 304L - H2000xL800xP600mm - installation au sol - avec 1 structure, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage, 1 plaque passe-câbles, 1 porte avec cadre de renfort

Les Atouts de l'article:

Cette armoire polyvalente au sol est en acier inoxydable 304L avec une finition de surface brossée Scotch-Brite® pour plus de résistance à la corrosion. Ses indices de protection sont IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau y compris dans les environnements difficiles. Elle est composée d'une structure monobloc pliée et soudée avec un panneau arrière intégré. Elle dispose d'une porte pleine avec cadre de renfort, quatre supports de montage, une plaque passe-câbles et une serrure à trois points avec une poignée avec insert double barre de 5mm. La porte réversible peut être ouverte jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. Elle comporte des pièces amovibles telles que la porte par charnières, le support montage par vis et la plaque passe-câbles par clips. Elle est conforme aux normes industrielles telles que CEI 62208 et NEMA 4X.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
  • Les indices IK10 et IP66 garantissent un niveau élevé de protection contre les chocs, la poussière et l'eau
  • Structure pliée et soudée monobloc avec panneau arrière intégré
  • Ouverture de la porte réversible jusqu'à 120° pour un accès facile
  • Serrure à trois points avec insert double barre pour une sécurité optimale
  • Porte, support de montage et plaque passe-câbles amovibles pour faciliter la maintenance
  • Conforme aux normes industrielles pour un fonctionnement sûr et fiable