Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - 2000x800x600mm - NSYSM20860

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485120829

Réf. Sonepar

00020512082

Réf. Fournisseur

NSYSM20860

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

4900 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

588 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

3914 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - H2000xL800xP600mm - porte réversible : 120° - application : polyvalent - installation : au sol - enveloppe : gris (RAL 7035), poignée : noire (RAL 9005) - IP55

Quelques mots du fabricant :

  • En acier pour les environnements difficiles
  • Ouverture à 120° de la porte, pour un accès facile à l'équipement
  • Serrure à quatre points avec poignée et insert à double barre pour une sécurité optimale
  • Haute résistance aux chocs
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau pour une protection optimale
  • Finition en poudre époxy-polyester pour un aspect élégant
  • Porte et supports de montage amovibles pour faciliter la maintenance
  • Robustesse (110 kg)