Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - châssis plein - 1600x800x300mm - NSYSM16830P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1600 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT SM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485120126
Réf. Sonepar
00020512012
Réf. Fournisseur
NSYSM16830P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1600 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
4900 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
588 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
3090 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Système de verrouillage de porte 4 points avec poignée DB 5mm. 4 supports de platine inclus. Tôle d'acier, acier galvanisé pour la plaque de montage. Panneau arrière soudé, plaque de montage incluse.
Quelques mots du fabricant :
- Armoire au sol en acier, résistante à la corrosion et adaptée à de nombreuses applications
- Spécialement conçu pour résister aux environnements difficiles
- Haute résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau
- Ouverture de porte à 120° pour un accès facile
- Sécurité renforcée grâce à un verrou à quatre points et une poignée à double barre
- Porte et support de montage amovibles pour faciliter la maintenance
- Finition en poudre époxy-polyester, protection optimale
- Poids faible (91 kg)