Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - châssis plein - 1800x800x300mm - NSYSM18830P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485120218

Réf. Sonepar

00020512021

Réf. Fournisseur

NSYSM18830P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

4900 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

588 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

3502 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - châssis plein - H1800xL800xP300mm - porte réversible : 120° - application : polyvalent - installation : au sol - enveloppe : gris (RAL 7035), poignée : noire (RAL 9005) - IP55

Quelques mots du fabricant :

  • Armoire au sol en acier, résistante à la corrosion et adaptée à de nombreuses applications
  • Corps et plaque de montage en acier galvanisé pour une meilleure durabilité
  • Ouverture de la porte réversible jusqu'à 120° pour un accès facile à l'équipement
  • Verrouillage sécurisé avec poignée à quatre points et insert double barre
  • Porte et support de montage amovibles pour faciliter la maintenance
  • Finition en poudre époxy-polyester avec poignée noire
  • Application possible dans des environnements difficiles