Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - 1400x1000x400mm - NSYSM1410402DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 1000 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT SM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485120089
Réf. Sonepar
00020512008
Réf. Fournisseur
NSYSM1410402DP
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
1000 mm
hauteur:
1400 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
4900 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
588 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
3443 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Système de verrouillage de porte 4 points avec poignée DB 5mm. 4 supports de platine inclus. Tôle d'acier, acier galvanisé pour la plaque de montage. Panneau arrière soudé, plaque de montage incluse.
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Deux portes pleines avec ouverture à 120° pour un accès facile aux équipements
- Serrure à quatre points avec insert double barre pour une sécurité optimale
- Support de montage en acier galvanisé pour une installation facile
- Plaque passe-câbles incluse pour faciliter la gestion des câbles
- Panneau arrière et coins du cadre rigide avant soudés
- Finition en poudre époxy-polyester, protection optimale
- Testées et certifiées, assurance qualité





