Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - 1800x1000x400mm - NSYSM1810402DP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485120256

Réf. Sonepar

00020512025

Réf. Fournisseur

NSYSM1810402DP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

4900 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

588 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

4503 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - H1800xL1000xP400mm - avec 1 corps, 2 portes, 1 plaque passe-câbles, 1 syst. de verrou. à poignée : porte, 1 syst. de blocage, 4 supp. de platine de montage, 1 châssis plein - IP55

Les Atouts de l'article:

PanelSeT SM, armoire compacte monobloc en acier avec châssis plein et deux portes face avant pleines.Panneau arrière soudé, plaque de montage incluse. Système de verrouillage de porte à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm. Fabriqué en tôle d'acier, et en acier galvanisé pour la plaque de montage. Degrés de protection IP 55, IK10. Couleur gris clair RAL 7035. 4 supports de plaque de montage inclus.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier pour les environnements difficiles
  • Grande résistance aux chocs pour une meilleure durabilité
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau pour une protection optimale dans les environnements difficiles
  • Ouverture des portes jusqu'à 120° pour un accès facile
  • Verrou à quatre points avec insert double barre de 5 mm pour une sécurité optimale
  • Portes et supports de montage amovibles pour faciliter la maintenance
  • Finition en poudre époxy-polyester, protection optimale
  • Poignée noire RAL9005 pour un design élégant