Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - 1800x1600x500mm - NSYSM1816502DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 1600 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT SM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485120300
Réf. Sonepar
00020512030
Réf. Fournisseur
NSYSM1816502DP
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
1600 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
500 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
4900 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
588 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
4905 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Grande résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau
- Ouverture des portes jusqu'à 120° pour un accès et une maintenance facilitées
- Serrure à quatre points avec insert de poignée à double barre
- Portes et supports de montage amovibles pour faciliter la maintenance
- Finition en poudre époxy-polyester pour une meilleure durabilité
- Support de montage en acier galvanisé pour une grande durabilité





