Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - 2000x1200x600mm - NSYSM2012602DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 1200 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT SM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485120423
Réf. Sonepar
00020512042
Réf. Fournisseur
NSYSM2012602DP
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
1200 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
4900 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
588 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
4905 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
L'armoire au sol compacte en acier PanelSet SM convient aux applications polyvalentes. Elle est conçue pour les environnements difficiles, avec un indice IK10 (CEI62262) et IP55 (CEI60529). Elle est grise (RAL7035) avec une finition époxy-polyester. La poignée est noire (RAL9005). L'armoire comprend un corps, deux plaques passe-câbles, deux portes pleines, quatre supports de montage, un système de blocage sur la porte gauche, un système de verrouillage avec poignée sur la porte et une plaque de montage. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. L'armoire dispose d'un verrou à quatre points avec une poignée avec insert double barre de 5mm. Les portes, la plaque de montage et les supports peuvent être retirés à des fins de maintenance. La plaque de montage est en acier galvanisé et est pleine. L'armoire est certifiée BV, DNV et UL
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Couleur grise avec finition en poudre époxy-polyester et poignée noire
- Ouverture de la porte jusqu'à 120° pour un accès facile à l'équipement
- Serrure à quatre points avec une poignée et insert double barre de 5 mm
- Portes et supports de montage amovibles pour faciliter la maintenance
- Support de montage en acier galvanisé pour une meilleure fixation
- Haute résistance aux environnements difficiles (IK10 et IP55)
- Robustesse (200 kg)





