Schneider Electric - PanelSeT SM - jeu 4 équerres standard - châssis SM - NSYSMNPB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SM - jeu 4 équerres standard - châssis SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble d'angle

  • matériau - métal

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 83 mm

  • profondeur - 99 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606487542735

Réf. Sonepar

01887754273

Réf. Fournisseur

NSYSMNPB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

ensemble d'angle

matériau:

métal

largeur:

44 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

99 mm

capacité de charge max.:

500 kg

couleur:

autre

PanelSeT SM - jeu 4 équerres standard - Jeu de 4 équerres fixation pour châssis PanelSeT SM

Les Atouts de l'article:

Cet ensemble de supports de fixation rapide pour la plaque de montage est un accessoire pratique conçu spécialement pour être utilisé avec les armoires électriques modulaires en acier décarbonisé PanelSeT SM. L'ensemble se compose de 2 supports supérieurs avec un système de fixation rapide, de deux supports inférieurs et des éléments de fixation nécessaires. Les supports sont en acier et ont une finition de surface revêtue de zinc. Ils sont fixés à la structure de l'armoire. Les supports supérieurs fournissent une fixation automatique de la plaque de montage qui garantit que la plaque de montage reste en place avant la fixation finale à l'aide de vis. Cette solution peut supporter jusqu'à 500 kg de charge admissible et est réglable en profondeur tous les 25 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception ergonomique pour une installation facile et un gain de temps.
  • Maintient la plaque avant la fixation finale par vissage.
  • Permet le fonctionnement de la plaque de vissage par une seule personne.
  • A assembler en haut et en bas de l’armoire électrique.
  • Robuste et durable, peut supporter jusqu'à 500 kg de charge admissible.