Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Socle Outdoor ventilé - H200xL500xP420 - RAL7035 - NSYZZ254VHD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Socle Outdoor ventilé - H200xL500xP420 - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480680984

Réf. Sonepar

01887068098

Réf. Fournisseur

NSYZZ254VHD

Marque

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

500 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

420 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

420 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Oui

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7030

PanelSeT - socle ventilé - 1 acier inox filtre anti-insecte - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 200 x 500 x 420 - IP55 Completer le socle avec grille et filtre IEC60529 - IK10