Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester 1250x420x900 pourPLAZ(T) Ral 7035 - NSYZHPLA124G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 1250 mm
hauteur - 900 mm
profondeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480777868
Réf. Sonepar
01887077786
Réf. Fournisseur
NSYZHPLA124G
Marque
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
1250 mm
hauteur:
900 mm
profondeur:
420 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7030




