Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLA(T) L1250P320 Ral 7035 - NSYZA2123G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - plastique
largeur - 1244 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480777738
Réf. Sonepar
01887077773
Réf. Fournisseur
NSYZA2123G
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
plastique
largeur:
1244 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7030







