Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLA(T) L1250P420 Ral 7035 - NSYZA2124G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - plastique

  • largeur - 1244 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480777745

Réf. Sonepar

01887077774

Réf. Fournisseur

NSYZA2124G

Marque

Schneider Electric

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

plastique

largeur:

1244 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

350 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

420 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7030

PanelSeT - plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 200 x 1244 x 350 - IP44 - IK10