Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLA(T) L500P320 Ral 7035 - NSYZA253G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 494 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480777752
Réf. Sonepar
01887077775
Réf. Fournisseur
NSYZA253G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
494 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7030