Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLA(T) L750P620 Ral 7035 - NSYZA276G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 744 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480773037

Réf. Sonepar

01887077303

Réf. Fournisseur

NSYZA276G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

744 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

620 mm

adapté à la largeur de boîtier:

750 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

620 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7030

PanelSeT - plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 200 x 744 x 550 - IP44 - IK10