Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLAZ(T) L1000P420 Ral 7035 - NSYZZ2104G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - plastique
largeur - 1035 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480778032
Réf. Sonepar
01887077803
Réf. Fournisseur
NSYZZ2104G
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
plastique
largeur:
1035 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
410 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7030
Les Atouts de l'article:
Socle à utiliser avec les coffrets PanelSeT PLA Le socle doit être utilisé dans des applications polyvalentes La largeur est de 1035 mm La hauteur est de 200 mm La profondeur est de 410 mm Le kit est composé d'éléments de fixation, de 2 panneaux avant et de 2 parties latérales Le produit est en matériau gris : Plastique (RAL 7035) Indice de protection d'entrée IP44 Le calibre de protection mécanique est IK10
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.





