Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLAZ(T) L1250P620 Ral 7035 - NSYZZ2126G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 1285 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480726316

Réf. Sonepar

01887072631

Réf. Fournisseur

NSYZZ2126G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

1285 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

620 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

620 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7030

Thalassa | PLA - plinthe - pour enveloppe L 620 - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 200 x 1285 x 610 - IP44 - IK10

Quelques mots du fabricant :

  • Plaques avant et arrière retirables uniquement de l'intérieur
  • Hauteur : 200 mm
  • Avec une ou deux traverses de renfort, réglables pour s'adapter à la position des câbles
  • En polyester renforcé de fibres de verre
  • Gris RAL 7035