Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLAZ(T) L750P420 Ral 7035 - NSYZZ274G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 785 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480726286
Réf. Sonepar
01887072628
Réf. Fournisseur
NSYZZ274G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
785 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
410 mm
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7030
Les Atouts de l'article:
Ce socle est à utiliser avec les coffrets Thalassa PLA et Thalassa PHD. Le socle peut être utilisé dans des applications polyvalentes. La largeur est de 785mm. Le kit est composé d'éléments de fixation, de 2 panneaux avant et de 2 parties latérales. Il est gris, en plastique. Il est gris (RAL 7035). Son indice de protection est IP44. Son indice de protection mécanique est IK10.
Quelques mots du fabricant :
- Plaques avant et arrière retirables uniquement de l'intérieur
- Hauteur : 200 mm
- Avec une ou deux traverses de renfort, réglables pour s'adapter à la position des câbles
- En polyester renforcé de fibres de verre
- Gris RAL 7035